※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エンド
送り用エンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
16
注文コード
38256163
品番
DMP16YN-R
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)
(立上げ)20
色
ウォームグレイ
幅W(mm)
29
呼び
16
寸法D(Φmm)
32.9
長さL(mm)
54
高さH(mm)
30
適合
PF管用
付属品
釘、防トロキャップ
注意
※感知器などの取付ねじは、取付部のねじ穴(深さ7mm)を貫通しない長さの3.8〜4.1mmのタッピンねじをご使用ください。