※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
速結アングルコネクタ PF管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
28
色
クリームグレイ
注文コード
38256224
品番
DMP28AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
呼び・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
色
クリームグレイ
呼び
28
寸法D(Φmm)
49.4
寸法l(mm)
45.1
おねじ外径(mm)
33.3
付属品
防塵キャップ
首振角度(°)
30
寸法d1(Φmm)
37.1
寸法d2(Φmm)
27.5
適合ノックアウト径(Φmm)
34.0
注意
※呼び14・16の場合中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38256224
DMP28AN
38893312
DMP28AN
速結アングルコネクタ PF管用
Panasonic(パナソニック)
1袋(10個)
¥
3,898
税込
¥
4,288
内容量に違いがあります