※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチライニング電線管

商品レビューを投稿する
返品不可 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)75.2 注文コード38258945 品番DWL70K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は外径など10種類から選べます 他の種類を見る

地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。
外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。
電気用品安全法に適合する金属製電線管です。
JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)

質量(kg)18.8 (外層ポリエチレン)ブラック 長さ(m)3.66 適合規格(PS)E 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 呼びG70 外径(Φmm)75.2 管の厚さ(mm)2.8 仕上外径(Φmm)76.4
注意
※JIS C8380はJISマークの表示認定指定品目に指定されていません。
※取り扱い中および施工中にポリエチレン層にキズが生じた場合は、補修塗装・防食テープで補修処理を確実に実施してください。
※地中埋設・屋外露出等、水が浸水するおそれのある場所にご使用の際は、接続箇所に、防食テープなどで防水処理をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする