※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL122 ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 38258997 DWL122 ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 38258997

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38258997 品番 DWL122
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 呼び22 外径D(Φmm)36.7 長さL(mm)99 質量(kg)0.1 材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする