※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL136 ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 38259015 DWL136 ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 38259015

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259015 品番 DWL136
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 呼び36 外径D(Φmm)52.9 長さL(mm)119 質量(kg)0.24 材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする