※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
70
注文コード
38259042
品番
DWL170
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
呼び
70
外径D(Φmm)
87
長さL(mm)
161.5
質量(kg)
0.77
材質/仕上
軟鋼/EVA流動浸漬