※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL192 ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 38259067 DWL192 ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック) 38259067

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259067 品番 DWL192
参考基準価格(税別)¥7,190 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 呼び92 外径D(Φmm)113.8 長さL(mm)194 質量(kg)1.68 材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする