3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL228 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259103 DWL228 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259103

ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259103 品番 DWL228
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) 値下げ
1,198
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 呼び28 外径D(Φmm)42.3 長さL(mm)85 おねじ外径(mm)33.3 質量(kg)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする