※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL292 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259164 DWL292 ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 38259164

ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259164 品番 DWL292
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 呼び92 外径D(Φmm)113.8 長さL(mm)120 おねじ外径(mm)100.7 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする