※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38259375品番LEYG16MDA-100B-AN
参考基準価格(税別)¥92,510販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など44種類から選べます他の種類を見る