※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL3041 ねじなし大ノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック) 38259496 DWL3041 ねじなし大ノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック) 38259496

ねじなし大ノーマルベンドA型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259496 品番 DWL3041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。

適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)18.4 寸法L(mm)1140 呼び104 寸法R(mm)800
注意
※ねじなし大ノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする