※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなし大ノーマルベンドA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259514
品番
DWL3421
参考基準価格(税別)
¥9,490
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
3300V 6600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の大きいケーブル用としてご使用ください。
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
455
呼び
42
寸法R(mm)
315
注意
※ねじなし大ノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。