※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL04N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259663 DWL04N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259663

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259663 品番 DWL04N
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合ポリエチライニング電線管用 質量(kg)9.8 寸法L(mm)645 呼びG104 寸法R(mm)395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする