※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL22N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259681 DWL22N ノーマルベンド Panasonic(パナソニック) 38259681

ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259681 品番 DWL22N
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合ポリエチライニング電線管用 質量(kg)0.41 寸法L(mm)180 呼びG22 寸法R(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする