Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
1コ用スイッチボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
種類
A型B型共用
型
深型
注文コード
38259995
品番
DZB271KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
色・種類・型
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
A型B型共用
型
深型
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
高さH(mm)
50.5
質量(kg)
0.41
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用