Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
1コ用スイッチボックス ノックなし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260047
品番
DZB275KE
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.41
色
ミルキーホワイト
型
深型
種類
-
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
75
用途
1コ用
規格
1コ用