Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
1コ用スイッチボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260092
品番
DZB261KE
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
A型B型共用
型
浅型
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
高さH(mm)
40.5
質量(kg)
0.35
色
ミルキーホワイト
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用