Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
3個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260372
品番
DZB293E
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.85
色
ミルキーホワイト
型
深型
種類
A、B共用型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
166.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124