※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZB293W 3個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260397 DZB293W 3個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260397

3個用スイッチボックス 片側2個ノック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38260397 品番 DZB293W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.85 ホワイト 深型 種類A、B共用型 適合規格(PS)E 長さL(mm)166.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする