※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZB283W 3個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260424 DZB283W 3個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260424

3個用スイッチボックス 片側2個ノック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38260424 品番 DZB283W
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.69 ホワイト 浅型 種類A、B共用型 適合規格(PS)E 長さL(mm)166.5 高さH(mm)40.5 幅W(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする