※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZB294W 4個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260503 DZB294W 4個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260503

4個用スイッチボックス 片側2個ノック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード38260503 品番DZB294W
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 ホワイト 深型 種類A、B共用型 適合規格(PS)E 長さL(mm)212.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする