Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
5個用スイッチボックス ノックなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260512
品番
DZA175E
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
1.06
色
ミルキーホワイト
型
深型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
258.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124