※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZA175W 5個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック) 38260537 DZA175W 5個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック) 38260537

5個用スイッチボックス ノックなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38260537 品番 DZA175W
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥7,220 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,398
付属品器具取付ねじ 質量(kg)1.06 ホワイト 深型 適合規格(PS)E 長さL(mm)258.5 高さH(mm)50.5 幅W(mm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする