Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
フラットエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260835
品番
DZA120E
参考基準価格(税別)
¥315
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
A型
色
ミルキーホワイト
幅W(mm)
28.0
高さH(mm)
13.0
長さL(mm)
64
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.05
用途
直角平面曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
寸法R
14