Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
エンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
注文コード
38260905
品番
DZA154H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
質量(kg)
0.014
色
オイスターグレー
種類
A型
用途
メタルモール終端の閉そくに使用します。
形状
エンド