Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
エンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260914
品番
DZA154E
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。
質量(kg)
0.014
色
ミルキーホワイト
種類
A型
用途
メタルモール終端の閉そくに使用します。
形状
エンド