Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ストレートボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
種類
A型
注文コード
38260932
品番
DZA151KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥365
この商品は
色・適合規格・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状
ストレートボックスコネクタ
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.05
種類
A型
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
13.0
ねじ
C19
適合規格
(PS)E
寸法W(mm)
28.0
寸法H1(mm)
27