Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
45度インターナルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
種類
B型
注文コード
38260993
品番
DZB224H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥415
この商品は
色・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ
色
オイスターグレー
種類
B型
質量(kg)
0.13
高さH(mm)
21.5
幅W(mm)
43.4
長さL1(mm)
72
長さL2(mm)
51