Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
インターナルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
種類
B型
注文コード
38261027
品番
DZB221H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥415
この商品は
色・適合規格・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
B型
色
オイスターグレー
幅W(mm)
43.4
高さH(mm)
21.5
長さL(mm)
89
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.14
用途
天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
寸法R
20