Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
インターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261045
品番
DZC321W
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
C型
色
ホワイト
幅W(mm)
62.8
高さH(mm)
31.4
長さL(mm)
115
適合規格
-
質量(kg)
0.26
用途
天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
寸法R
33