Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
エクスターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261054
品番
DZB225E
参考基準価格(税別)
¥655
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
B型
色
ミルキーホワイト
幅W(mm)
43.4
高さH(mm)
21.5
長さL(mm)
92
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.14
用途
柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
寸法R
24