Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
エクスターナルエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261072
品番
DZC325E
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
C型
色
ミルキーホワイト
幅W(mm)
62.8
高さH(mm)
31.4
長さL(mm)
133
適合規格
-
質量(kg)
0.38
用途
柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
寸法R
33