Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ジョイントカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
種類
B型
注文コード
38261115
品番
DZB210H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥176
この商品は
色・適合規格・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
B型
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.07
用途
メタルモール相互の直線接続に使用します。
形状
ジョイントカップリング
長さL(mm)
60
高さH(mm)
21.5
幅W(mm)
43.4