Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
種類
B型
注文コード
38261133
品番
DZB230H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥625
この商品は
色・適合規格・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
平面状のT形分岐部分に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ
形状
ティー
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.21
種類
B型
寸法H(mm)
21.5
寸法L1(mm)
140
適合規格
(PS)E
寸法L2(mm)
92
寸法W(mm)
43.4
寸法R
17