Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ジョイントカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261307
品番
DZC310E
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
キャップ取り付けワンタッチ。
種類
C型
色
ミルキーホワイト
適合規格
-
質量(kg)
0.12
用途
メタルモール相互の直線接続に使用します。
形状
ジョイントカップリング
長さL(mm)
60
高さH(mm)
31.4
幅W(mm)
62.8