Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ティー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261316
品番
DZC330E
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
平面状のT形分岐部分に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ
形状
ティー
色
ミルキーホワイト
質量(kg)
0.31
種類
C型
寸法H(mm)
31.4
寸法L1(mm)
170
適合規格
-
寸法L2(mm)
116
寸法W(mm)
62.8
寸法R
25