※C39ねじになります。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ストレートボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261361
品番
DZC351KE
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。
形状
ストレートボックスコネクタ
色
ミルキーホワイト
質量(kg)
0.21
種類
C型
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
31.4
ねじ
C39
適合規格
-
寸法W(mm)
62.8
寸法H1(mm)
51