Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
インターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261395
品番
DZA127E
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
ミルキーホワイト
質量(kg)
0.02
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
32
高さH(mm)
13
寸法R
7.0
幅W(mm)
28