Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
インターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261422
品番
DZB227H
参考基準価格(税別)
¥305
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.04
種類
B型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
47
高さH(mm)
21.5
寸法R
10.0
幅W(mm)
43.4