Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
エクスターナルエルボ後付け型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
種類
A型
注文コード
38261465
品番
DZA128H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129
この商品は
色・適合規格・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.03
種類
A型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
35
高さH(mm)
13
寸法R
15
幅W(mm)
28