Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
コーナーボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261587
品番
DZB245E
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
種類
A、B共用型
色
ミルキーホワイト
寸法W(mm)
78
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
105
裏面ノックアウト(Φmm)
34
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.50
用途
天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
形状
コーナーボックス