Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
コーナーボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
種類
A、B共用型
注文コード
38261596
品番
DZB245H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
色・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
種類
A、B共用型
色
オイスターグレー
寸法W(mm)
78
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
105
裏面ノックアウト(Φmm)
34
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.50
用途
天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
形状
コーナーボックス