コーナーボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38261605 品番 DZC345E
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。

種類B、C共用型 ミルキーホワイト 寸法W(mm)91 寸法H(mm)40 寸法L(mm)120 裏面ノックアウト(Φmm)34、51.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.73 用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 形状コーナーボックス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061801
2020-08-17
用途:
防災工事
鎌倉防災商会 様 (サービス業)

連休中に急遽必要だったので、非常にたすかりました、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする