Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール用スイッチボックス
ジャンクションボックス角型
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
種類
A、B共用型
注文コード
38261711
品番
DZB154E
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
種類
A、B共用型
色
ミルキーホワイト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
注意
※側面の一方向のみA・B型用ダブルノックアウトになっています。