Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ジョイントキャップ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
適合規格
(PS)E
種類
B型
注文コード
38261797
品番
DZB217H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129
この商品は
色・適合規格・種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ジョイントキャップ
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.04
種類
B型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
60
用途
メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
高さH(mm)
21.5
幅W(mm)
43.4
注意
※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップが接続可能です。