Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
ジョイントキャップ
(2件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38261815
品番
DZC317W
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
ジョイントキャップ
色
ホワイト
質量(kg)
0.07
種類
C型
適合規格
-
長さL(mm)
60
用途
メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
高さH(mm)
31.4
幅W(mm)
62.8
注意
※本体相互のすき間が10mm以内なら、ジョイントキャップが接続可能です。