Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の 接合ユニット
天井引き出しアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
種類
A型
注文コード
38262183
品番
DZA190KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
色・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
種類
A型
色
オイスターグレー
寸法W(mm)
28.0
寸法H(mm)
13.0
寸法W1(mm)
34
寸法H1(mm)
38
寸法L(mm)
74
質量(kg)
0.06
用途
ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状
天井引き出しアダプタ
注意
※この中での電線の接続はできません。