※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
インナーコンセント・ミニシングル電話用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38263382
品番
NE37601K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。
コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途
ビルトインタイプ・一般配線用
仕様
ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心)
適合
置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用
タイプ
ビルトインタイプ・一般配線用
取付高(mm)
(床仕上)50以上
種類
1コ用
機能
電話用
材質(プレート)
アルミ製
注意
※他社製OAフロアに取り付ける場合は、パナソニックTS305コンセント設備パネル(NE11432K)同等品もしくは取付プレート(NE64904)とセットでご使用ください。