ZA-20L 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 Panasonic(パナソニック) 38264344 ZA-20L 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 Panasonic(パナソニック) 38264344 ZA-20L 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 Panasonic(パナソニック) 38264344 ZA-20L 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 Panasonic(パナソニック) 38264344 ZA-20L 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 Panasonic(パナソニック) 38264344 ZA-20L 低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用 Panasonic(パナソニック) 38264344

低圧進相コンデンサ 口出線付三相専用

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38264344 品番ZA-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,720
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

より使いやすく安全性を高めた樹脂モールドのドライ(オイルレスの乾式タイプ)

定格電圧(V)200 仕様SH式(屋内用)、保安機構付 型式N2形 質量(kg)0.25 タイプ口出線付(L) 種類進相コンデンサ 寸法A(mm)74 寸法D(mm)24 定格電流(A)0.73/0.87(50/60Hz) 寸法E(mm)25 寸法B(mm)27 寸法C(mm)114 準拠規格JIS C 4901-2000 相数三相 静電容量20μF 無効電力(kvar)0.25/0.30(50/60Hz) 容量許容差(%)-5〜+15 耐電圧(V)端子相互間AC350(10秒間) 動作温度範囲(℃)-25〜+45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38264362
2022-08-30
用途:
農業用
製造業

東北電力の点検時、火災防止のため年式の古い進相コンデンサの交換を指摘された。
交換終了しこれでしばらく問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
38264362
2022-05-14
用途:
農業用ポンプモータ
製造業

コンデンサのケーシングが劣化し東北電力の定期点検で火災の危険ありと指摘を受けました。
ケーブル付きで配線も楽でした。

2022-07-21
用途:
農業機械用として
農・林・水産業

電動機の大型化により交換
配線付きで取付しやすかったです

対象商品:
38264353
2022-01-20
用途:
納屋のモーター用として
その他業種

現在使用しているコンデンサはだいぶ古く、電気保安協会からの指導もあって交換する事にしました。
Panasonic 製なので品質面で安心ですし、安価に購入出来るので助かります。
今後も長く、継続販売していただきたい商品です。

対象商品:
38264362
2021-12-09
用途:
三相電力の力率改善

口出し線が付いているので接続に手間がかからなくて良い

対象商品:
38264335
2020-09-27
用途:
三相動力機械の電源部に装着。

古いコンデンサが発火して使えなくなり、探していたらちょうど同じ容量の物があったので取替。口出線付三相を買ったのでそのまま付け替えるだけで直ぐに使用できて安心です。

対象商品:
38264362
2019-11-14
用途:
モーター用

昭和48年製の製品を使用していましたが、劣化して危険なので本製品に取り替えました。コンパクトになり取り付けやすかった。

対象商品:
38264362
2019-09-18
用途:
三相電源使用時
建設業・工事業

電動機も順調にスムーズに稼働してくれています。
出口線付で取り付けも素早くできて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする