イマダ
イマダの 力量測定(トルク等)
イマダの フォースゲージ
レバー式小型手動計測スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38265437
品番
SVL-1000N
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
最大使用荷重(N)
1000
ストローク(mm)
60
本体質量(kg)
約7.3
機能
メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×280×410
注意
※フォースゲージは付属しておりません。